Automatische ontmantelingstang 175 mm

Artikelnummer: 12 74 180
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
Artikelnummer 12 74 180
EAN/GTIN 4003773092667
Nummer fabrikant 12 74 180
L-nummer L70010 100822
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 12 74 180 Automatische ontmantelingstang Om flexibele kabels te ontmantelen van voedingen, verlengsnoeren, besturingen, sensoren en actuatoren.
  • Automatische aanpassing aan kabels van Ø 4,4 mm tot Ø 7,5 mm, dus geen schade aan aders of gewapende kabels.
  • Snelle messenwissel bij slijtage dankzij onderhoudsvriendelijk messenblok.
  • Geschikt voor kabelmantels uit zeer flexibel TPE-U, PUR, PVC en rubber; oliebestendige en halogeenvrije kabels voor besturingen, sensoren/actuatoren enz Kabel kan worden doorgeschoven, dus ook voor grotere striplengtes.
  • Geringe werkbelasting en maximale krachtoverbrenging dankzij ergonomische 2K-handgreep met softgripzone.
  • Moeiteloos dankzij soepel lopend mechanisme.
  • Afstripcapaciteiten (diameter): Ø 4,4 — 7,5mm

Kenmerk:

  • Gewicht: 145 g
  • Artikellengte: 175 mm
  • RoHs: n

Voordeel:

  • Geschikt voor kabelmantels uit zeer flexibel TPE-U, PUR, PVC en rubber
  • Oliebestendige en halogeenvrije kabels voor besturingen, sensoren/actuatoren enz.
  • Kabel kan worden doorgeschoven, dus ook voor grotere striplengtes
  • Geringe werkbelasting en maximale krachtoverbrenging dankzij ergonomische 2K-handgreep met softgripzone
  • Moeiteloos dankzij soepel lopend mechanisme