Brinell hardmetalen indringkogel ø 2,5 mm, voor Brinell-test

Artikelnummer: 11AAD470
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
Producttype Drukstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11AAD470
EAN/GTIN 4946368734989
Nummer fabrikant 11AAD470
L-nummer L40950 444
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Rockwell indringkogels (11AAD465, 11AAD466, 11AAD467, 11AAD468) kunnen worden gebruikt met alle Mitutoyo Rockwell hardheidsmeters. De Brinell-indringkogels (11AAD469, 11AAD470, 11AAD471, 11AAD472) kunnen worden gebruikt met alle hardheidsmeters van de Rockwell- en HV-100-serie. De levering omvat een balhouder en een hardmetalen bal zonder kalibratiecertificaat. De bal is vervangbaar en de houder is gemarkeerd met het serienummer.

Kenmerk:

  • Afmetingen: 0,12 X 0,58 X 0,045 M