• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

MARTOR SECUNORM PROFI40 MDP 11900771 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 11900771.02
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11900771.02
EAN/GTIN 4002632802362
Nummer fabrikant 11900771.02
L-nummer L60170 842
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

Diepe snede. Hoge kwaliteit. Metaal detecteerbaar.
De SECUNORM PROFI40 MDP is ook een echte PROFI. En een echte professional als het gaat om het openen van allerlei soorten tassen, bijvoorbeeld. U weet: Dit vereist een bijzonder grote zaagdiepte. De robuuste SECUNORM PROFI40 MDP heeft een mesuitgang van 40 mm en is daarom een zeer goede keuze. Bovendien is het ongeverfd en metaal detecteerbaar. Ideaal voor industrieën die vreemde voorwerpen en daaruit voortvloeiende verstoringen in het productieproces willen vermijden.
  • Basismateriaal:
    Aluminium + metaal detecteerbaar plastic
  • Metaal dat op het werk kan worden gedetecteerd
    , kan een snij-gereedschap – of delen daarvan – soms verloren gaan. Maar slechts voor een korte tijd. Omdat het metaal detecteerbare plastic en het opvallende blauw ervoor zorgen dat je het sneller vindt.
  • Geen verf
    in uw werk wilt u risico's zoveel mogelijk vermijden? Begrijpelijk. Met een handvat zonder verf minimaliseert u het risico dat er iets afschilft en in het productieproces terechtkomt.
  • Robuuste handvat
    het plastic inzetstuk van de SECUNORM PROFI40 MDP is gemaakt van een aluminium handvat. De stabiele constructie maakt hem geschikt voor hoge snijfrequenties en een lange levensduur.
  • Zeer grote zaagdiepte
    de extra grote zaagdiepte is ideaal voor meerlaagse dozen en verpakte goederen, maar ook voor het snijden van allerlei soorten films. Het roestvrijstalen mes wordt gekenmerkt door een extreem laag risico op breuk.
  • Zonder gereedschap
    kunt u het blad snel vervangen. In de ware zin van het woord. Het enige wat u hoeft te doen is het metalen detecteerbare plastic inzetstuk uit de handvat te duwen en het oude blad te vervangen door een nieuw blad.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Zak
    verpakking, stretch, krimpfolie
    doos: Tot 3-laags schuim
    , polystyreen
  • Snijtoepassing:
    Open verpakte goederen Knip karton open
    /bedek het karton zijwaarts
    snijden papierwebben

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 1 zijde
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 36 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 3-laags, doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plastic band, plakband, verpakte producten, schuim, polystyreen, non-woven, Foliën en papiervliezen, garen, koord, vilt, PVC-vloeren,
  • Snijtoepassing: Open verpakte goederen, snijd het karton zijwaarts open / dek het karton zijwaarts af, snijd de papieren webben
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Steun/oogje: Nr.
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Aluminium + metaal detecteerbaar plastic
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 17940,60
  • Uitgangslengte blad (max.): 40 mm
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Piepschuim blad
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd roestvrijstalen mes (mes): Ja
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Ja
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

Downloads en documenten

Geschikte producten