Blaaspistool, standaardmondstuk, gegoten aluminium vernikkeld, G 1/4 binnen

Artikelnummer: 117445
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 117445
EAN/GTIN 4047322218863
Nummer fabrikant 117445
L-nummer L00970 1014
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool met standaardmondstuk, boring 1,5 mm, vernikkeld aluminium, drukgegoten, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 binnen. Standaarduitvoering. Voor het uitblazen en reinigen van machines, werkstukken, boringen, holle voorwerpen enz.

Kenmerk:

  • Mondstuk: M12x1,25
  • Type sproeier: Standaardmondstuk, boring 1,5 mm
  • Materiaal: Aluminium spuitgietwerk vernikkeld
  • Aansluitingstype: G 1/4 IG
  • Verlengstuk: M12x1,25
  • Draadaansluiting: G 1/4
  • Werkdruk max.: 6 bar
  • Werkdruk min.: 2 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C