Standaard handbandenvulmeter HS, manometer Ø 63 mm, geijkt, 0-10 bar

Artikelnummer: 117142
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 117142
EAN/GTIN 4047322705172
Nummer fabrikant 117142
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaard handbandenpomp met hendelplug, vaste slang, manometer Ø 63 mm, gekalibreerd, 0-10 bar/140 psi, plug NW 7, 2.

Kenmerk:

  • Uitvoering: met hefboomplug
  • Manometer Ø: 63 mm
  • Beschrijving: gekalibreerd
  • Slanglengte: 40 cm
  • Slangaansluiting: G 1/4, vast
  • Meetbereik max. bar: 10 bar
  • Meetbereik max. psi: 140
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Meetbereik min. psi: 0