T-verloopstuk, messing, ”sharkbite” voor buis-Ø1 28 mm voor buis-Ø2 54 mm

Artikelnummer: 117078
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 117078
EAN/GTIN 4047322701211
Nummer fabrikant 117078
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-verloopstuk, messing, ”sharkbite” voor buis-Ø1 28 mm voor buis-Ø2 54 mm.

Kenmerk:

  • Materiaal: messing
  • voor uitwendige pijp-⌀: 54 mm
  • Werkdruk max.: 20 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • voor buisbuiten-Ø1: 28 mm
  • Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C