Rolplateau's

Artikelnummer: 1170
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rolplateau

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1170
EAN/GTIN 4017976011707
Nummer fabrikant 1170
L-nummer L90080 1031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gemaakt van hoekstaal, gelast, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak van houtplaat, afwerking beuken. 4 Zwenkwielen, TPE-banden, naaf met groefkogellager. 2 met rem

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
Lengte effectief gebied (mm): 700
Effectieve breedte (mm): 700
Hoogte laadvlak (mm): 199
totale lengte (mm): 700
Totale breedte (mm): 700
Totale hoogte (mm): 199
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32