Rolplateau's

Artikelnummer: 1166
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rolplateau

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1166
EAN/GTIN 4017976011660
Nummer fabrikant 1166
L-nummer L90080 288
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gemaakt van hoekstaal, gelast, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak van houtplaat, afwerking beuken. 4 Zwenkwielen, TPE-banden, naaf met groefkogellager. 2 met rem

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
Lengte effectief gebied (mm): 500
Effectieve breedte (mm): 500
Hoogte laadvlak (mm): 199
totale lengte (mm): 500
Totale breedte (mm): 500
Totale hoogte (mm): 199
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32