Omschrijving:
Reductiestuk ”value line”, stekker. 8 mm, slangaansluiting 6 mm, werkdruk -0, 98 tot 16 bar, messing vernikkeld . Voordelige serie hoogwaardige connectoren van vernikkeld messing. Kleine, ruimtebesparende constructie en laag gewicht. Bij onderdelen met buitenschroefdraad zorgt een O-ring in de holle groef aan het einde van de schroefdraad voor een dichte verbinding, zelfs op ruwe oppervlakken. Alleen aanbevolen voor gebruik in combinatie met snelkoppelingen uit de serie ”value line”. De geschiktheidstest voor gebruik met andere series is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Kenmerk:
- L1: 33,5 mm
- Serie: waardelijn
- Medium: Perslucht
- Loslaag: Hostaform
- Materiaal: Messing vernikkeld
- Spantang: Roestvrij staal AISI 316
- steekkoppeling: 8 mm
- afdichtingsmateriaal: NBR, siliconenvrij
- Toepassingsgebied: Persluchtinstallaties, vacuüm
- Werkdruk max.: 16 bar
- Werkdruk min.: -0,98 bar
- Aanbevolen slang: PA, PU
- voor buisbuiten-Ø: 6 mm
- Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C