1/4″ Dopsleutel bladen, DIN3126 E6.3, met schuifmagneet en plastic beschermer 8FR

Artikelnummer: 115G-100 8FR
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 115G-100 8FR
EAN/GTIN 4991644000197
Nummer fabrikant 115G-100 8FR
L-nummer L60050 7061
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 100 mm
  • Dimensie D2: 15,1 mm
  • Lengte: 4 mm
  • Drive: 1/4″
  • Buitenzeskant
  • 8FR
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: zink gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen