3/2-wegventiel, mechanisch bediend, ”M3”, rolhendel, NC, G 1/8

Artikelnummer: 115956
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 115956
EAN/GTIN 4047322309219
Nummer fabrikant 115956
L-nummer L00970 132415
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

3/2-wegventiel, mechanisch bediend, ”M3”, rolhendel, NC, G 1/8, werkdruk 0 - 10 bar, temperatuurbereik -20 °C tot 70 °C. 3/2-wegventielen - mechanisch bediend -

Kenmerk:

  • Symbool: 3
  • Functie: 3/2 NC
  • Aansluiting: G 1/8
  • Debiet: 450 l/min.
  • ventielhuis: Aluminiumlegering
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Aansluiting ontluchting: G 1/8
  • Doorstroomwaarde meting: bijP1 = 8 bar,P2 = 6 bar en drukvalΔp = 1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 70 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C