Snelkoppeling NW 7, 2 ”connect line”, messing, blank, slangbus LW 8

Artikelnummer: 115652
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 115652
EAN/GTIN 4047322330367
Nummer fabrikant 115652
L-nummer L00970 3509
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 7, 2 ”connect line”, messing blank, slangtule LW 8, bedrijfsdruk. 0-35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. De universele snelkoppeling voor één hand in een enkelzijdig afsluitbare uitvoering voor een zeer gunstige prijs. Door de gesloten vergrendelingsbus wordt vervuiling van de interne onderdelen voorkomen. Bij gebruik van stalen nippels kan deze koppeling dankzij de geharde vergrendelingspennen ook worden gebruikt op persluchtgereedschap. Koppelingen en nippels met afdichtende schroefdraadcoating: Montageklare polyacrylaat-schroefdraadcoating voor onmiddellijke en hoge dichtheid zonder uithardingsproces. Het permanent elastische afdichtingsmateriaal kan tot 45° worden bijgesteld zonder dat dit invloed heeft op de dichtheid. Onschadelijk voor de gezondheid. Eenvoudige montage en demontage. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Deze snelkoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, werkplaatsen, automobielindustrie.

Kenmerk:

  • NW: 7,2
  • Veer: Roestvrij staal
  • Huls: Messing blank
  • Lengte: 54,0 mm
  • Behuizing: Messing blank
  • Aansluiting: LW 8
  • Debiet: 1000 l/min (lucht)
  • Sprengring: Roestvrij staal
  • ventielhuis: Messing blank
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Vergrendelingspennen: Roestvrij staal
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C