Standaardmanometer ”drukleiding” G 1/4 achter -1/0 bar/-14, 5 psi, Ø63

Artikelnummer: 115498
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 115498
EAN/GTIN 4047322175876
Nummer fabrikant 115498
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmanometer ”pressure line”, plaatstalen behuizing, aansluiting achteraan centraal, G 1/4, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik -1/0 bar / -14, 5 psi, Ø 63. De voordelige serie standaardmanometers in de gangbare diameters en de meest gevraagde meetbereiken. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: Plaatstaal
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • meetelement: koperlegering
  • Uitvoering: Buisveermanometer
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 63 mm
  • Kijkvenster: kunststof
  • aansluitpositie: achteraan, centraal
  • Meetbereik max. bar: 0 bar
  • Meetbereik min. bar: -1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,05 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: Vacuüm