Spiraalborenset HSS-E nr. 114580 met cassette, TiAlN, Type: 6-10

Artikelnummer: 115450 6-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Spiraalhoek: 35

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boorbereik 6 mm - 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 35 graden
Schacht cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Aantal boren 41
Boren steeds oplopend 0,1 mm
met cassette ja
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 115450 6-10
EAN/GTIN 4045197875556
Nummer fabrikant 115450 6-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
65
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
40
Staal < 900 N/mm²
P
35
Staal < 1100 N/mm²
P
16
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementboor voor uitstekende prestaties. Nauwkeurige boringen door geoptimaliseerde kruisslijping en 4-vlaks aanslijping. Via het speciale spaangroefprofiel wordt een beduidende reductie van de snijkrachten bereikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten