2-oor slangklem ”blow line”, verzinkt staal, 28-31 mm, 10 stuks per verpakking

Artikelnummer: 115431
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 115431
EAN/GTIN 4047322177511
Nummer fabrikant 115431
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2-oor slangklem ”blow line”, verzinkt staal, chroom III-coating, klembereik 28, 0 - 31, 0 mm, 10 stuks per verpakking. Snelle en veilige montage door eenvoudig samen te drukken van de twee profielen.

Kenmerk:

  • Spanbereik max.: 31,0 mm
  • Spanbereik min.: 28,0 mm