Buismicrometer model D, 0-1 ″, model D

Artikelnummer: 115-314
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 115-314
EAN/GTIN 4946368011172
Nummer fabrikant 115-314
L-nummer L40010 10894
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat voor gebogen oppervlakken wordt gebruikt voor het meten van alle gebogen oppervlakken en wanddiktes van buizen, lagers, ringen etc.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 1″
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Opmerkingen: Type D
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

Geschikte producten