Krachtige blaaspistool ”Typhoon”, zonder mondstuk, mondstuk LW 6

Artikelnummer: 114442
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114442
EAN/GTIN 4047322247726
Nummer fabrikant 114442
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtige blaaspistool ”Typhoon”, zonder mondstuk, aluminium, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, mondstuk LW 6. Traploos regelbare, lichtgewicht en ergonomisch uitstekende krachtige blaaspistool met een bijzonder krachtige blaasvermogen. In vergelijking met conventionele standaardpistolen heeft de ”Typhoon” een ongeveer 3 keer hogere blaasvermogen en ligt ook bij volledige druk gemakkelijk en veilig in de hand. Voor het uitblazen van moeilijk bereikbare plaatsen zijn verlengbuizen verkrijgbaar. In combinatie met veiligheidsmondstukken voldoet dit pistool aan een groot aantal toepassingsmogelijkheden en veiligheidseisen.

Kenmerk:

  • Mondstuk: 1/2″ - 27 UNS
  • Type sproeier: zonder mondstuk
  • Materiaal: Aluminium
  • Hendel: Aluminium spuitgieten
  • Aansluitingstype: Tule LW 6
  • Draadaansluiting: G 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar