Blaaspistool zonder mondstuk, gegoten aluminium vernikkeld, nippel NW 7, 2 - 7, 8

Artikelnummer: 114335
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 114335
EAN/GTIN 4047322247627
Nummer fabrikant 114335
L-nummer L00970 710
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool zonder mondstuk, gegoten aluminium vernikkeld, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar voor koppelingen NW 7, 2 - 7, 8. Standaarduitvoering zonder mondstuk! In combinatie met een veiligheidsmondstuk voldoet dit pistool aan een groot aantal toepassingsmogelijkheden en veiligheidstechnische eisen. Voor het uitblazen en reinigen van machines, werkstukken, boringen, holle voorwerpen enz.

Kenmerk:

  • Mondstuk: M12x1,25
  • Type sproeier: zonder mondstuk
  • Materiaal: Aluminium spuitgietwerk vernikkeld
  • Aansluitingstype: Aansluitnippel voor koppelingen NW 7,2 - 7,8
  • Draadaansluiting: G 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan