Slangklem met schroefdraad, roestvrij staal (W5), 10 - 16 mm, 9 mm

Artikelnummer: 114226
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 114226
EAN/GTIN 4047322030038
Nummer fabrikant 114226
L-nummer L00970 894
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangklem met slangschroefverbinding, roestvrij staal 1.4401 (W5), zeskantbout SW 7, spanbereik 10, 0 - 16, 0 mm, bandbreedte 9, 0 mm. In slakkenschroefuitvoering. Voor alle gestandaardiseerde toepassingen waar een gelijkmatige hoge trekkracht wordt verwacht. Zeskantbout SW 7 met geïntegreerde kruiskop, roestvrij staal 1.4401 (W 5).

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal 1.4401 (W5)
  • Bandbreedte: 9,0 mm
  • Spanbereik max.: 16,0 mm
  • Spanbereik min.: 10,0 mm