Slangklem met schroefdraad, chroomstaal (W2), 32 - 50 mm, 9 mm

Artikelnummer: 114207
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 114207
EAN/GTIN 4047322030120
Nummer fabrikant 114207
L-nummer L00970 449
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangklem met schroefdraad, chroomstaal 1.4016 (W2), volgens DIN 3017, spanbereik 32, 0 - 50, 0 mm, bandbreedte 9, 0 mm. In slakkenschroefuitvoering. Voor alle gestandaardiseerde toepassingen waarbij een gelijkmatige hoge bandtrekkracht wordt verwacht. Zeskantbout SW 7, met geïntegreerde kruiskop, staal, glanzend verzinkt, blauw gepassiveerd.

Kenmerk:

  • Materiaal: Chroomstaal 1.4016 (W2)
  • Bandbreedte: 9,0 mm
  • Spanbereik max.: 50,0 mm
  • Spanbereik min.: 32,0 mm