Enkelsporige ladder 350 mm breed met standaard dwarsbalk 16 sporten

Artikelnummer: 11416
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 16
Materiaal aluminium
Producttype Aanlegladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11416
EAN/GTIN 4031405114166
Nummer fabrikant 011416
L-nummer L90110 483
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 350 mm
  • Standaard dwarsdragers met antislipladderschoenen in een optimale breedte ten opzichte van het geselecteerde product voor een veilige standaard en beklimming voor landingsladders van meer dan 3,0 m. de dwarsdrail wordt losjes geleverd en wordt twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgeschroefd
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5800 mm
  • Buitenbreedte: 350 mm
  • Kolombreedte: 24,5 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 4700 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 16 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten