1-oor slangklem, roestvrij staal (W4), 7 - 9 mm, 6 mm, 10 stuks

Artikelnummer: 114158
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114158
EAN/GTIN 4047322280792
Nummer fabrikant 114158
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

1-oor slangklem, roestvrij staal 1.4301 (W4), klembereik 7, 0 - 9, 0 mm, bandbreedte 6, 0 mm, VE 10 stuks.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal 1.4301 (W4)
  • Bandbreedte: 6,0 mm
  • Spanbereik max.: 9,0 mm
  • Spanbereik min.: 7,0 mm