1-oor slangklem, staal glanzend verzinkt (W1), 10-12 mm, 6, 5 mm, 10 stuks

Artikelnummer: 114153
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114153
EAN/GTIN 4047322280716
Nummer fabrikant 114153
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

1-oor slangklem, staal glanzend verzinkt (W1), spanbereik 10, 0 - 12, 0 mm, bandbreedte 6, 5 mm, VE 10 stuks.

Kenmerk:

  • Materiaal: Staal, glanzend verzinkt (W1)
  • Bandbreedte: 6,5 mm
  • Spanbereik max.: 12,0 mm
  • Spanbereik min.: 10,0 mm