Kunststofbuis PA 12, blauw, slang-ø 18x14, 100 m

Artikelnummer: 114013
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114013
EAN/GTIN 4047322220453
Nummer fabrikant 114013
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kunststofslang PA 12, blauw, bedrijfstemperatuur -60 °C tot 100 °C, werkdruk -0, 95 tot 16 bar, slang-ø 18x14, lengte 100 met corrosiebestendig, trillings- en slagvast, verouderingsbestendig, druk- en temperatuurbestendig.

Kenmerk:

  • Materiaal: PA 12, hard (volgens DIN 73378)
  • Rollengte: 100 m
  • Buitendiameter slang: 18 mm
  • Binnendiameter slang: 14 mm
  • Werkdruk max.: 16 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 100 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -60 °C