3 groeven V-aambeeld micrometer, 85-100 mm

Artikelnummer: 114-107
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 114-107
EAN/GTIN 4946368010021
Nummer fabrikant 114-107
L-nummer L40010 3215
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat met V-aambeeld wordt gebruikt om snijgereedschappen te meten en biedt u de volgende voordelen: Voor meetgereedschap met drie snijkanten, bijv. B. Kranen, frezen, ruimers.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 85 - 100
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±7 µm
Opmerkingen: -
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 5-10
Massa: 175
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, instelsleutel

Geschikte producten