Slangoproller, PU-slang ø 12x8, G 1/4, slanglengte 9 m

Artikelnummer: 113978
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113978
EAN/GTIN 4047322389778
Nummer fabrikant 113978
L-nummer L00970 130853
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slanghaspel voor perslucht/water, PU-slang ø 12x8, bedrijfstemperatuur max. 45 °C, PN max. 10 bar, G 1/4, slanglengte 9 met slanghaspel met automatische oprolfunctie en veeraandrijving. Robuuste slangvergrendeling, behuizing van slagvast kunststof. Zwenkbare wandhouder van gelakt staal. Voor eenvoudige montage aan wand of plafond.

Kenmerk:

  • A: 325,0 mm
  • B: 275,0 mm
  • Slang: Polyurethaan (PUR)
  • Slang-Ø: 8x12 mm
  • Slanglengte: 9 m
  • Zwenkbaarheid: 150°
  • Schroefdraad uitgang: G 1/4 AG
  • Schroefdraad ingang: G 1/4 IG
  • Toepassingsgebied: voor perslucht en water
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 45 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -5 °C