Zuig-/drukslang, zware uitvoering, slang-ø 20x14 mm, 50 m

Artikelnummer: 113911
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113911
EAN/GTIN 4047322300438
Nummer fabrikant 113911
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zuig-/drukslang, zware uitvoering, temperatuur: -15 °C tot 60 °C, vacuüm 0, 9 bar, slang-ø 20x14, PN bij 20 °C max. 9 bar, rol à 50 met transparante kunststof met ingebedde stalen spiraal Geschikt voor bedrijfswater, slib en gier, onder zware gebruiksomstandigheden. Zeer flexibel en fysiologisch onschadelijk. Conform richtlijn 2007/19/EG.

Kenmerk:

  • Vacuüm: 0,9 bar
  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 42 mm
  • Buitendiameter slang: 20 mm
  • Binnendiameter slang: 14 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -15 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 20 °C: 9 bar