Zuig-/drukslang, lichte uitvoering, slang-ø 45, 8x40 mm

Artikelnummer: 113907
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113907
EAN/GTIN 4047322400688
Nummer fabrikant 113907
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zuig- en drukslang, lichte uitvoering, temperatuur: -15 °C tot 60 °C, slang-ø 45, 8x40 mm, PN bij 23 °C max. 5 bar, rol à 25 met transparante PVC-spiraalslang met groene, schokbestendige harde PVC-spiraal en gladde binnenwand (voorkomt afzettingen). Toepassingsgebied: Bouwindustrie, landbouwindustrie, machinebouw, tuin- en landschapsarchitectuur

Kenmerk:

  • Vacuüm: 0,6 bar
  • Wanddikte: 2,9 mm
  • Rollengte: 25 m
  • Buigradius min.: 180 mm
  • Binnendiameter slang: 40 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -15 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 5 bar