Antistatische slang (PU), zwart, slang-ø 12x8, rol van 25 m

Artikelnummer: 113878
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113878
EAN/GTIN 4047322031936
Nummer fabrikant 113878
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Antistatische slang (PU), zwart, temperatuur: -40 °C tot 70 °C, slang-ø 12x8, PN bij 26 °C/65 °C max. 6, 21/3, 1 bar, rol à 25 met polyurethaanslang op etherbasis. De slang is elektrisch geleidend (elektrisch afvoerend). Toepassingsgebied: Elektrische installaties, medische apparatuur, robotica, cleanrooms in de halfgeleiderindustrie, verpakkingsmachines, poedercoatingmachines

Kenmerk:

  • Rollengte: 25 m
  • Buigradius min.: 28,6 mm
  • Buitendiameter slang: 12 mm
  • Binnendiameter slang: 8 mm
  • Oppervlakteweerstand: 9,9x109 ohm-cm
  • Werkdruk bij 25 °C: 6,21 bar
  • Werkdruk bij 65 °C: 3,1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 70 °C
  • Temperatuurbereik min.: -40 °C
  • Afleiding van ladingen: volgens EIS Std. 541
  • Spec. doorlaatweerstand: 9,9x109 ohm-cm