PVC-weefslangset, snelkoppeling compleet, slang-ø 15x9, 15 m

Artikelnummer: 113754
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113754
EAN/GTIN 4047322401883
Nummer fabrikant 113754
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

PVC-weefslangset, snelkoppeling, bedrijfstemperatuur max. 60 °C, slang-ø 15x9, PN bij 23 °C max. 15 bar, lengte 15 met flexibele, drukbestendige en slijtvaste standaardslang, verouderingsbestendig. Gemonteerd met messing insteekbus en messing snelkoppeling NW 7, 2. Niet geschikt voor directe montage op pulserend gereedschap. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1.

Kenmerk:

  • Slanglengte: 15 m
  • Buitendiameter slang: 15 mm
  • Binnendiameter slang: 9 mm
  • Bedrijfstemperatuur max.: 60 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
  • Maximale werkdruk bij 23 °C: 15 bar