Hoogwaardige geluiddemper, aluminium, geperforeerd plaatstaal verzinkt, G 2

Artikelnummer: 113312
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113312
EAN/GTIN 4047322268721
Nummer fabrikant 113312
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardige geluiddemper, aluminium, gegalvaniseerd plaatstaal, G 2, werkdruk 0 - 10 bar, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 70 °C.

Kenmerk:

  • H: 133,5 mm
  • L: 470,0 mm
  • Behuizing: Aluminium
  • Schroefdraad: G 2
  • Materiaal: Gaatplaat staal verzinkt
  • geluidsreductie: ≥ 20 dB
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Dempingsmateriaal: Katoenen inlegdoek
  • Doorstroming bij 6 bar: 90600 l/min.
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C