Hoogwaardige geluiddemper, G 2, verzinkt plaatstaal

Artikelnummer: 113300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113300
EAN/GTIN 4047322101738
Nummer fabrikant 113300
L-nummer L00970 130394
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardige geluiddemper, G 2, ingangsdruk max. 6 bar, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 90 °C, verzinkt plaatstaal/geperforeerd plaatstaal. Meerkanaalsgeluiddemper met hoge afvoercapaciteit, korte ontluchtingstijd en grote geluiddemping.

Kenmerk:

  • A: 24,0 mm
  • B: 168,0 mm
  • C: 150,0 mm
  • Behuizing: Verzinkt plaatstaal
  • Schroefdraad: G 2
  • Materiaal: Gegalvaniseerde geperforeerde platen, polyester vilt schijven
  • Inbouwpositie: willekeurig
  • Ingangsdruk max.: 6 bar
  • Doorstroming bij 6 bar: 56700 l/min.
  • Bedrijfstemperatuur max.: 90 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C