Schroefverbinding 340, IG/IG, Rp/Rp 1/2, zwart gietijzer thermisch verzinkt

Artikelnummer: 113181
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113181
EAN/GTIN 4047322253116
Nummer fabrikant 113181
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Beskrivning:

Fitting 340, conical sealing, IT/IT, Rp/Rp 1/2, Operating temp. -20°C to 300°C, black malleable cast iron, Hot-dip galvanised

Kännetecken:

  • Thread: Rp/Rp 1/2
  • Material: black malleable cast iron B350-10 Design Symbol A
  • Surface: hot-dip galvanised
  • Standard thread: ISO 7-1
  • Maximum temperature range: 300 °C
  • Temperature range min.: -20 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen