Schroefverbinding bocht 97 IG/AG, Rp 1 1/4, R 1 1/4, zwart gietijzer

Artikelnummer: 112932
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112932
EAN/GTIN 4047322396011
Nummer fabrikant 112932
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefverbinding bocht 97, vlak afdichtend, IG/AG, Rp 1 1/4, R 1 1/4, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 200 °C, zwart gietijzer, thermisch verzinkt. De maximale temperatuur en maximale werkdruk mogen niet tegelijkertijd voorkomen! Volgens DIN EN 10242 (voorheen 2950). De klassieke en meest gebruikte serie schroefverbindingen in de buisleidingbouw. Onze fittingen van tempergietijzer worden gekenmerkt door een hoge mechanische belastbaarheid en een oppervlaktekwaliteit volgens DIN 2444. Ze zijn volledig bedekt met een laag zuiver zink en zijn daardoor geschikt voor drinkwater en beschermd tegen roest. Deze fittingen van tempergietstaal worden gebruikt in de machinebouw, buitenleidingen, koudwaterleidingen en verwarmingsleidingen.

Kenmerk:

  • Materiaal: Zwart gietijzer B350-10 Design Symbol A
  • Draad 1: Rp 1 1/4
  • Draad 2: R 1 1/4
  • Oppervlak: thermisch verzinkt
  • Schroefdraadnorm: ISO 7-1
  • Temperatuurbereik max.: 200 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C