Omschrijving:
Hoek 92, 90°, IG/AG, Rp/R 1, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 300 °C, zwart gietijzer, thermisch verzinkt, DIN EN 10242. Volgens DIN EN 10242 (voorheen 2950). De klassieke en meest gebruikte serie schroefverbindingen in de buisleidingbouw. Onze fittingen van tempergietijzer worden gekenmerkt door een hoge mechanische belastbaarheid en een oppervlaktekwaliteit volgens DIN 2444. Ze zijn volledig bedekt met een laag zuiver zink en zijn daardoor geschikt voor drinkwater en beschermd tegen roest. Deze fittingen van tempergietstaal worden gebruikt in de machinebouw, buitenleidingen, koudwaterleidingen en verwarmingsleidingen. Maximaal gebruiksbereik bij temperaturen onder het vriespunt = -20 °C, 25 bar. Toegestane werkdruk bij temperaturen tussen -20 °C en 120 °C: 25 bar. Toegestane werkdruk bij temperaturen tussen 120 °C en 300 °C: 20-25 bar.
Kenmerk:
- Schroefdraad: Rp/R 1
- Materiaal: Zwart gietijzer B350-10 Design Symbol A
- Oppervlak: thermisch verzinkt
- Schroefdraadnorm: ISO 7-1
- Temperatuurbereik max.: 300 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C