T-stuk, buiten / buiten / buiten, R 1/4, SW 13, messing blank

Artikelnummer: 112715
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 112715
EAN/GTIN 4047322065993
Nummer fabrikant 112715
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-stuk, buiten / buiten / buiten, R 1/4, SW 13, maximale werkdruk 60 bar, maximale bedrijfstemperatuur 150 °C, blank messing.

Kenmerk:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 23,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Schroefdraad: R 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 60 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen