Verdeelbuis, 2 uitgangen, ingang 2x3/4, uitgang 2x1/2 IG, MS

Artikelnummer: 112561
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112561
EAN/GTIN 4047322169585
Nummer fabrikant 112561
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verdeelbuis, 2 uitgangen, ingang 2 x 3/4 met PTFE-afdichtring, uitgang 2 x binnenschroefdraad 1/2, messing. Voor montage van persluchtonttappingspunten. Eindverbindingen 1 x buitenschroefdraad en 1 x binnenschroefdraad, uitgangen naar keuze met buitenschroefdraad of binnenschroefdraad.

Kenmerk:

  • C: 50,0 mm
  • L: 110,0 mm
  • Uitvoering: Afdichtring op AG
  • Buitendiameter buis: 25 mm
  • afdichtingsmateriaal: PTFE
  • Ingangsdraad: G 3/4 IG
  • Draadaansluiting: G 1/2 IG
  • Doorlopende schroefdraad: G 3/4 AG
  • Aantal vertrekkers: 2
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar