Mano-aansluitingsschroefverbinding, G 1/4 binnen Buiten-Ø buis 12, ES 1.4571

Artikelnummer: 112460
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112460
EAN/GTIN 4047322127073
Nummer fabrikant 112460
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Manometer-aansluitfitting, G 1/4 binnen, buitendiameter buis 12 mm, PN max. 315 bar, roestvrij staal 1.4571. Geschikt voor perslucht, vloeistoffen, aardgas en hydraulica. Niet geschikt voor stikstof, zuurstof, helium, waterstof of lasgassen!

Kenmerk:

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Materiaal: Edelstaal 1.4571
  • Buitendiameter buis: 12 mm