Haakse schroefverbinding, buitendiameter buis 12 mm, roestvrij staal 1.4571

Artikelnummer: 112453
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112453
EAN/GTIN 4047322127004
Nummer fabrikant 112453
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse schroefverbinding, buitendiameter buis 12 mm, PN max. 315 bar, roestvrij staal 1.4571. Geschikt voor perslucht, vloeistoffen, aardgas en hydraulica. Niet geschikt voor stikstof, zuurstof, helium, waterstof of lasgassen!

Kenmerk:

  • L1: 64,0 mm
  • L2: 32,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiaal: Edelstaal 1.4571
  • Buitendiameter buis: 12 mm