Haakse inschroefkoppeling R 1/4 buiten buis-Ø 12, ES 1.4571, 315 bar

Artikelnummer: 112419
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112419
EAN/GTIN 4047322128452
Nummer fabrikant 112419
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse inschroefkoppeling, R 1/4 buiten Buisbuitendiameter 12 mm, PN max. 315 bar, roestvrij staal 1.4571. Geschikt voor perslucht, vloeistoffen, aardgas en hydraulica. Niet geschikt voor stikstof, zuurstof, helium, waterstof of lasgassen!

Kenmerk:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Schroefdraad: R 1/4
  • Materiaal: Edelstaal 1.4571
  • Buitendiameter buis: 12 mm