• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Gereedschaphouder

Artikelnummer: 112-624
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
Producttype Gereedschapskast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 112-624
EAN/GTIN 4000896103713
Nummer fabrikant 112-624
L-nummer L60140 2039
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klem, ⌀ 24 mm, bijv. voor omschakelratels van de serie 916 ∙ 12,5 mm (12 inch)
  • Montage op gatenwanden met rechthoekige gaten
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg