Puntschroefmaat met hardmetalen punten, 50-75 mm, 15 ° punt

Artikelnummer: 112-167
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 112-167
EAN/GTIN 4946368009292
Nummer fabrikant 112-167
L-nummer L40010 9120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De puntschroefmaten bieden u de volgende voordelen: aambeeld en spindeluiteinde onder twee hoeken (15 en 30 °) en kleine radii als contactpunten Voor het meten van groeven, schouders, enz.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 75
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm
Schaalverdeling: en schaalverdelinghuls mat verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 3-8
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

Geschikte producten