Gegalvaniseerd stalen platform

Artikelnummer: 11175
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11175
EAN/GTIN 4031405111752
Nummer fabrikant 011175
L-nummer L90110 929
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voetafdruk: 800 x 250 mm
  • Compleet met substructuur
  • Voor eenvoudige zelfmontage
  • Vervaardigd conform Construction Products Ordinance (BauPVO) 305/2011 (EU) en DIN en 516

Kenmerk:

  • Kleur: Verzinkt staal
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 250 mm
  • Stapbreedte: 800 mm