Zeskant moer, G 1 voor slangstukmaat LW 19/25, ES 1.4571

Artikelnummer: 111732
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 111732
EAN/GTIN 4047322400152
Nummer fabrikant 111732
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zeskant-wartelmoer, G 1 voor slangstukmaat LW 19, LW 25, SW 41, ES 1.4571, werkdruk max. 60 bar, bedrijfstemperatuur max. 150 °C.

Kenmerk:

  • L1: 18,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Schroefdraad: G 1
  • Materiaal: Edelstaal 1.4571
  • voor doorvoertule: -
  • Werkdruk max.: 60 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C