Verlengstuk, lang, G 1/8 buiten G 1/8 binnen SW14, messing vernikkeld, L=42 mm

Artikelnummer: 111530
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 111530
EAN/GTIN 4047322272971
Nummer fabrikant 111530
L-nummer L00970 3105
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verlengstuk, lang, G 1/8 buiten G 1/8 binnen SW 14, messing vernikkeld, werkdruk max. 25 bar, bedrijfstemperatuur max. 150 °C, L = 42 mm. Geschikt voor lucht, water, olie, stoom enz.

Kenmerk:

  • L1: 42,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Materiaal: Vernikkeld messing CW614N (galvanisch vernikkeld)
  • Buitendraad: G 1/8
  • Binnendraad: G 1/8
  • Werkdruk max.: 25 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C