Stapelbare transportkisten

Artikelnummer: 11136
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Grote transport- en stapelbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11136
EAN/GTIN 4031405111363
Nummer fabrikant 011136
L-nummer L90110 715
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium transportdoos
  • Universeel toepasbaar voor het vervoer en de opslag van bijvoorbeeld gereedschap en meettoestellen, sportaccessoires, hobbygerei, foto- of kampeeruitrusting
  • Robuust en stabiel dankzij de omtrek en meerdere geklonken scharnieren
  • Afdichting rondom in het randprofiel ter bescherming tegen stof en vocht
  • Roestvrijstalen scharnierende sloten met een inrichting voor een hangslot of cilinderslot
  • Veilig stapelen dankzij schokbestendige plastic hoeken
  • Eenvoudig te vervoeren dankzij ergonomische handgrepen en optionele onderzetter
  • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie

Kenmerk:

  • Breedte: 395 mm
  • Hoogte: 290 mm
  • Binnenbreedte: 350 mm
  • Interne hoogte: 245 mm
  • Binnenlengte: 550 mm
  • Lengte: 590 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Volume: 47 l

Geschikte producten