Winteroverall SAFE ARCTIC Tombos, Unisex, Hi-vis oranje, Maat 4XL

Artikelnummer: 11119-880-14 4XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 11119-880-14 4XL
EAN/GTIN 5707209898944
Nummer fabrikant 11119-880-14 4XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademende, wind- en waterbestendige MASCOTEX® met getapte naden
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon, met verstelbare elastische snoeren
  • Elastisch materiaal aan de achterkant zorgt voor meer bewegingsvrijheid
  • Extra lange rits met beschermstrip op de buitenste beenzomen, voor eenvoudig gebruik met laarzen

Kenmerk:

  • Fluorescerend, met reflecterende schouderstrepen en horizontale reflecties
  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • Dubbelgestikte naden op de benen en crotch
  • Voering van faux-bont op het lichaam
  • Gewatteerde voering in benen en mouwen
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Sluiting met tweerichtingsritssluiting, beschermstrip en drukknopen
  • Borstzakken met klep en klittenbandsluiting.
  • Borstzak met rits voor mobiele telefoon
  • D-ring
  • Balpenvak
  • Voorzakken met beschermstrip
  • Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenband
  • Elastische band (bedekt) aan de achterkant
  • Achterzakken met versterkingen en klep met klittenbandsluiting
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Regelzak
  • Ritssluiting met tochtstrip op de buitenste beenzomen
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) en kliksluitingen op de polsen
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester (MASCOTEX®)
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 240 g/m²
  • Niet weken. Apart wassen. Gebruik geen ontharingsmiddel.
  • Borstomtrek: 132 cm / 52 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN ISO 20471 klasse 3
  • NL 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2.10 CLO)
  • Hi-Vis Groep A.

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging