Centreerborenset HSS-E nr. 111050 met cassette, ongecoat, Aantal boren: 10

Artikelnummer: 111055 10
Prijs instellen 10 Stuk (8,78 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal boren Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 333
  • Type: A
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Verzinkhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 333
Type A
Tolerantie nominale ⌀ k12
Verzinkhoek 60 graden
Schacht Cilinderschacht met h7
Aantal boren 10
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 111055 10
EAN/GTIN 4045197797759
Nummer fabrikant 111055 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit centreerboren DIN 333.

Inhoud:

Centreerboren nr. 111050, telkens 1 st. in de maten 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Downloads en documenten

Geschikte producten