Rechte schotverbinding, M10x1, 0 voor slang 4/6 mm, SW 14, PP

Artikelnummer: 110892
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110892
EAN/GTIN 4047322027601
Nummer fabrikant 110892
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schotverbinding, M10x1, 0 voor slang 4/6 mm, SW 14, werkdruk max. 10 bar (20 °C) / max. 2, 5 bar (90 °C), PP. Chemisch bestendig tegen bijna alle anorganische zuren en basen, ook bij hoge concentraties en temperaturen tot 90 °C.

Kenmerk:

  • L1: 53,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Schroefdraad: M10x1,0 AG
  • Materiaal: Polypropyleen (PP)
  • voor slang: 4/6 mm
  • Bedrijfsdruk min.: -0,9 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 90 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: 5 °C
  • Maximale werkdruk bij 20 °C: 10 bar
  • Maximale werkdruk bij 90 °C: 2,5 bar