1/4″ Wankel aandrijfverlengstuk L.150mm

Artikelnummer: 11010012
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11010012
EAN/GTIN 4018754103782
Nummer fabrikant 11010012
L-nummer L60010 341
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Zwenkhoek tot 8° van de middelste positie naar elke kant
  • max. Belasting 40 N-m
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d: 11,6 mm
  • Uitgang vierkant extern (inch): 1/4″
  • Gr.: 6
  • Lengte mm (L): 150 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 55 g